https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVppOHhNRGN4TnpZMk56UTFPVEV3TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOVFURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjOTViN2YxZjcwZmVjNDU1ZTliZjY2OThiNjk3MDAxNmNhYmI5OTA2MGNkMjY1ZGRmNGIxMDRkOTFjYTg3M2E
27304003
Szállítószalag tárcsák
DODGE
DODGE
18X51 CR DR XT35 1/2 PLN D W/ SHAFT
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 18X51 CR DR XT35 1/2 PLN D W/ SHAFT
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Anyagszám
PA98844-4000
BDI anyagszám
27304003
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-t%C3%A1rcs%C3%A1k/18X51-CR-DR-XT35-1-2-PLN-D-W-SHAFT/p/27304003
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
24101700
Súly / US-font (pound)
1552,68
EAN
782477754975
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Drum
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
XT35
Osztály
Heavy Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Plain D Lagging | With Shaft
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
PA98844-4000
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Persely furattartomány
1-15/16 To 3-7/16 hüvelyk | 49.213 To 87.313 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Görgő átmérő
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,469 hüvelyk | 62,713 milliméter
Futófelület szélesség
51 hüvelyk | 1295,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés