https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl
19379915
Szállítószalag tárcsák
DODGE
DODGE
20X32 CR WI HE45 MD
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 20X32 CR WI HE45 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Anyagszám
20X32 CR WI HE45 MD
BDI anyagszám
19379915
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-t%C3%A1rcs%C3%A1k/20X32-CR-WI-HE45-MD/p/19379915
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
107,598
EAN
0782475686919
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Wing
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
HE45
Osztály
Mine Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
224836
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Görgő átmérő
20 hüvelyk | 508 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3,2 hüvelyk | 81,28 milliméter
Futófelület szélesség
32 hüvelyk | 812,8 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 4-1/2 hüvelyk | 49.213 To 114.3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés