https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-HE-DIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnell5OHhNRGN4TnpZMU5qTTRNelV4T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDBoRlgwUkpRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTAwMjRkOGZmMzVhMDhjZjI1MzIyNzMwOWQyMWNkZGMyMjM5YTcwYjNiZTg3N2ExYjkyOWM1ZTRjMjJlZmY4OA
DODGE
DODGE
20X60 ST DR HE60 MDX 3/4 DIA LAG
DODGE DODGE
Popis
DODGE 20X60 ST DR HE60 MDX 3/4 DIA LAG
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
221102
BDI #
27296116
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/20X60-ST-DR-HE60-MDX-3-4-DIA-LAG/p/27296116
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
829
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
24101700
EAN
782477771132
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Straight Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
60
Šírka tváre – milimetre
1524
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
HE60
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
20
Polomer kladky – milimetre
508
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3-15/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
100.013 To 152.4
Dĺžka cez dieru – palce
3.95
Dĺžka cez dieru – milimetre
100.33
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/4 Inch Diamond Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
221102
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov