https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk5EVTBNamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTdiMzRhMzNjYmMzMDNiOTNjMWY0M2IzOGJhNmQyNDZmZTIzNThlZDBlMDgxZjFjNjcwN2ZlOWJmMGE4NWFm
22273955
Koła pasowe do przenośnika
DODGE
DODGE
24X32 CR DR XT80
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X32 CR DR XT80
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
24X32 CR DR XT80
Nr kat. BDI
22273955
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X32-CR-DR-XT80/p/22273955
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
226,796
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476820411
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT80
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
232136
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7-1/2 To 8 Cale | 190.5 To 203.2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,125 Cale | 130,175 Milimetry
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież