https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE15OHhNRGN4TnpZMk5qZ3pOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZVRXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ODVlMDgxNDMwNjkyOTdiYTQ4OWFiYTcyYmQzMjFhOTNlOTg5YTEyZTVlNzU2ZjRiZTg3YzMzYTIyMTNiMWE4
DODGE
DODGE
24X36 CR DR XT50 MDX 1/4 PLAIN LAG
DODGE DODGE
Popis
DODGE 24X36 CR DR XT50 MDX 1/4 PLAIN LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
294960
BDI #
27319712
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/24X36-CR-DR-XT50-MDX-1-4-PLAIN-LAG/p/27319712
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
558
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
24101700
EAN
782477256875
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
36
Šírka tváre – milimetre
914.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT50
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
24
Polomer kladky – milimetre
609.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3-15/16 To 4-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
100.013 To 125.413
Dĺžka cez dieru – palce
3.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
95.25
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | With 1/4 Inch Plain Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
294960
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov