https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl
DODGE
DODGE
24X54 CR DR HE30
DODGE DODGE
Popis
DODGE 24X54 CR DR HE30
Pulley; Drum; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
24X54 CR DR HE30
BDI #
267451
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/24X54-CR-DR-HE30/p/267451
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101716
Váha / Kilogram
186,64
EAN
0782475984527
Meno produktu
Conveyor Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
54
Šírka tváre – milimetre
1,371.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
HE30
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
24
Polomer kladky – milimetre
609.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-3/8 To 3
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
34.925 To 76.2
Dĺžka cez dieru – palce
2.2
Dĺžka cez dieru – milimetre
55.88
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
24X54 CR DR HE30
Interné číslo výrobcu
209777
Váha / libry
411.1
Dlhý popis
Pulley; Drum; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov