https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh
DODGE
DODGE
24X66 CR DR XT60 MDX 3/8 HBG LAG
DODGE DODGE
Popis
DODGE 24X66 CR DR XT60 MDX 3/8 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 66" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
227683
BDI #
27302909
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/24X66-CR-DR-XT60-MDX-3-8-HBG-LAG/p/27302909
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
1290
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
24101700
EAN
782477447990
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
66
Šírka tváre – milimetre
1676.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT60
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
24
Polomer kladky – milimetre
609.6
Veľkosť otvoru púzdra - palce
5-7/16 To 6
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
138.113 To 152.4
Dĺžka cez dieru – palce
4.125
Dĺžka cez dieru – milimetre
104.775
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
227683
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 66" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov