https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVppOHhNRGN4TnpZMk56UTFPVEV3TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOVFURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjOTViN2YxZjcwZmVjNDU1ZTliZjY2OThiNjk3MDAxNmNhYmI5OTA2MGNkMjY1ZGRmNGIxMDRkOTFjYTg3M2E
DODGE
DODGE
30X20 CR DR XT35 1/4 PLAIN LAG ; 290081
DODGE DODGE
Popis
DODGE 30X20 CR DR XT35 1/4 PLAIN LAG ; 290081
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
290081
BDI #
27323415
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/30X20-CR-DR-XT35-1-4-PLAIN-LAG-;-290081/p/27323415
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
285
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
24101700
EAN
782477207662
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
20
Šírka tváre – milimetre
508
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT35
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
30
Polomer kladky – milimetre
762
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-15/16 To 3-7/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
49.213 To 87.313
Dĺžka cez dieru – palce
2.469
Dĺžka cez dieru – milimetre
62.713
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/4 Inch Plain Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
290081
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov