https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneU1TOHhNRGN4TnpZMk5URXpNalUzTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwODM4MThmNjlmMzk1ZmI0NTE0OTZiMzU5MGYzMTRiZjA0ODZmYTE4YTdkMThkMDgzOGE5ZTgzZTIzNjI2MQ
DODGE
DODGE
30X46 CR DR XT80 MDX
DODGE DODGE
Popis
DODGE 30X46 CR DR XT80 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
30X46 CR DR XT80 MDX
BDI #
22274416
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/30X46-CR-DR-XT80-MDX/p/22274416
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
719,851
EAN
0782476836795
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
46
Šírka tváre – milimetre
1168.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT80
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
30
Polomer kladky – milimetre
762
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7-1/2 To 8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
190.5 To 203.2
Dĺžka cez dieru – palce
5.125
Dĺžka cez dieru – milimetre
130.175
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
233747
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov