https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56STJNalE1TkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmQ3Nzk3ZmU1NzM1ZGUwYjJlMTdlMDc3MTg0ZWIwYTRmYjZjYWIwZDNmZWVkYjQzODU0OTFkNGUxOGU2OGFj
DODGE
DODGE
30X76 ST DR HE80 SPC ; 221072
DODGE DODGE
Popis
DODGE 30X76 ST DR HE80 SPC ; 221072
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 76" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
221072
BDI #
27303948
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/30X76-ST-DR-HE80-SPC-;-221072/p/27303948
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
3635
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477767760
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Straight Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
76
Šírka tváre – milimetre
1930.4
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
HE80
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
30
Polomer kladky – milimetre
762
Veľkosť otvoru púzdra - palce
5-15/16 To 8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
150.813 To 203.2
Dĺžka cez dieru – palce
5.2
Dĺžka cez dieru – milimetre
132.08
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
221072
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 76" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov