https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56STJNalE1TkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmQ3Nzk3ZmU1NzM1ZGUwYjJlMTdlMDc3MTg0ZWIwYTRmYjZjYWIwZDNmZWVkYjQzODU0OTFkNGUxOGU2OGFj
27296316
Szállítószalag tárcsák
DODGE
DODGE
30X76 ST DR HE80 SPC WIH ; 221170
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 30X76 ST DR HE80 SPC WIH ; 221170
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 76" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Anyagszám
221170
BDI anyagszám
27296316
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-t%C3%A1rcs%C3%A1k/30X76-ST-DR-HE80-SPC-WIH-;-221170/p/27296316
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
3429
EAN
782477780226
Termékcsoport - BDI
M02316
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Drum
Futófelület típus
Straight Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
HE80
Osztály
Heavy Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
221170
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 76" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Persely furattartomány
5-15/16 To 8 hüvelyk | 150.813 To 203.2 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,2 hüvelyk | 132,08 milliméter
Görgő átmérő
30 hüvelyk | 762 milliméter
Futófelület szélesség
76 hüvelyk | 1930,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés