https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh
DODGE
DODGE
36X44 CR DR XT40 MDX 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
Popis
DODGE 36X44 CR DR XT40 MDX 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
36X44 CR DR XT40 MDX 1/2 HBG LAG
BDI #
20505173
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/36X44-CR-DR-XT40-MDX-1-2-HBG-LAG/p/20505173
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
461,303
EAN
0782476905088
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
44
Šírka tváre – milimetre
1117.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT40
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
36
Polomer kladky – milimetre
914.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
2-7/16 To 3-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
61.913 To 100.013
Dĺžka cez dieru – palce
2.813
Dĺžka cez dieru – milimetre
71.45
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
234427
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov