https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh
DODGE
DODGE
36X44 CR DR XT80 MDX 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
Popis
DODGE 36X44 CR DR XT80 MDX 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
220820
BDI #
27303871
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/36X44-CR-DR-XT80-MDX-1-2-HBG-LAG/p/27303871
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
2392
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
UNSPSC
24101700
EAN
782477734250
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
44
Šírka tváre – milimetre
1117.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT80
Trieda
Mine Duty Extra
Polomer kladky - palce
36
Polomer kladky – milimetre
914.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7-1/2 To 8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
190.5 To 203.2
Dĺžka cez dieru – palce
5.125
Dĺžka cez dieru – milimetre
130.175
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
220820
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov