https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh
24539030
Szállítószalag tárcsák
DODGE
DODGE
36X46 CR XT80 MDX MTO
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 36X46 CR XT80 MDX MTO
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Anyagszám
36X46 CR XT80 MDX MTO
BDI anyagszám
24539030
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-t%C3%A1rcs%C3%A1k/36X46-CR-XT80-MDX-MTO/p/24539030
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101716
Súly / Kilogramm
1094,4
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Drum
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
XT80
Osztály
Mine Duty Extra
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT80 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 7-1/2 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Futófelület szélesség
46 hüvelyk | 1168,4 milliméter
Persely furattartomány
7-1/2 To 8 hüvelyk | 190.5 To 203.2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
5,125 hüvelyk | 130,175 milliméter
Görgő átmérő
36 hüvelyk | 914,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés