https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk5EVTBNamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTdiMzRhMzNjYmMzMDNiOTNjMWY0M2IzOGJhNmQyNDZmZTIzNThlZDBlMDgxZjFjNjcwN2ZlOWJmMGE4NWFm
22273922
Koła pasowe do przenośnika
DODGE
DODGE
42X22 CR DR XT50
DODGE DODGE
Opis
DODGE 42X22 CR DR XT50
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
42X22 CR DR XT50
Nr kat. BDI
22273922
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/42X22-CR-DR-XT50/p/22273922
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
264,444
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476963729
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT50
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
42
Średnica Koła Milimetry
1066.8
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
229932
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Powierzchni
22 Cale | 558,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-15/16 To 4-15/16 Cale | 100.013 To 125.413 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież