https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMU56TXdNVEF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZlVFeE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlZmRjM2IzYjQ0YWYwMzVkZGUwN2ZmM2JhMTBmNmJjOGE5ODM0ODc5Mjc4ZTc5OTY3ZmJhNDAxZjNlMWJjZmQ
27294691
Szállítószalag tárcsák
DODGE
DODGE
42X60 ST DR XT120 SPC 3/8 PLN DLAG ASSY
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 42X60 ST DR XT120 SPC 3/8 PLN DLAG ASSY
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT120 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 10-1/2 To 12" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Anyagszám
PA03957-10
BDI anyagszám
27294691
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-t%C3%A1rcs%C3%A1k/42X60-ST-DR-XT120-SPC-3-8-PLN-DLAG-ASSY/p/27294691
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
10051
EAN
782477783265
Termékcsoport - BDI
M02316
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Drum
Futófelület típus
Straight Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
XT120
Osztály
Heavy Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
XT Bushing | CEMA Specification | With 3/8 Inch Plain D Lagging
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
PA03957-10
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT120 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 10-1/2 To 12" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Hossz a furaton keresztül
7,063 hüvelyk | 179,4 milliméter
Görgő átmérő
42 hüvelyk | 1066,8 milliméter
Futófelület szélesség
60 hüvelyk | 1524 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
10-1/2 To 12 hüvelyk | 266.7 To 304.8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés