DODGE
DODGE
5X4 CR STL SPLT PUL N
DODGE DODGE
Popis
DODGE 5X4 CR STL SPLT PUL N
Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 5" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
5X4 CR STL SPLT PUL N
BDI #
264588
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/5X4-CR-STL-SPLT-PUL-N/p/264588
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,376
EAN
0782475130429
Meno produktu
Conveyor Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
4
Šírka tváre – milimetre
101.6
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
N
Trieda
Split
Polomer kladky - palce
5
Polomer kladky – milimetre
127
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 1-11/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19.05 To 42.863
Dĺžka cez dieru – palce
8.125
Dĺžka cez dieru – milimetre
206.375
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
5X4 CR STEEL SPLIT PULLEY N
Interné číslo výrobcu
203026
Váha / libry
3.03
Dlhý popis
Pulley; Drum; Crowned Face; 4" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 5" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov