https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNVpDOHhNRGN4TnpZMk5qWTNNalkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OTBmM2M2YmYzN2RkZjQzODdhNWE3MDk3N2YzMjA4MTRhYmY0MzFkOWE2OTEwNzI3ODcxN2YwMmRiNzM1ZTlh
DODGE
DODGE
6X32 ST DR XT20 W/ SHAFT ; PA01215-10
DODGE DODGE
Popis
DODGE 6X32 ST DR XT20 W/ SHAFT ; PA01215-10
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT20 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
PA01215-10
BDI #
27323039
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/6X32-ST-DR-XT20-W-SHAFT-;-PA01215-10/p/27323039
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
99
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477779046
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Straight Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
32
Šírka tváre – milimetre
812.8
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT20
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
6
Polomer kladky – milimetre
152.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
3/4 To 2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
19.05 To 50.8
Dĺžka cez dieru – palce
1.406
Dĺžka cez dieru – milimetre
35.712
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | CEMA Specification | With Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
PA01215-10
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT20 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov