https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNVlTOHhNRGN4TnpZMU9EUTRNRFkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2YTQ2ZmZiY2M3MjExYjFjYWFiZTFjZTVjZjY2MjdlYzNlY2MzMjZiM2FmYmZkYTc2YmZmNjdhNjE4ZWFiNWY
27297559
Szállítószalag tárcsák
DODGE
DODGE
8X63 CR DR XT25 3/8 HBG LAG CONV
DODGE DODGE
Leírás
DODGE 8X63 CR DR XT25 3/8 HBG LAG CONV
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Anyagszám
293317
BDI anyagszám
27297559
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-t%C3%A1rcs%C3%A1k/8X63-CR-DR-XT25-3-8-HBG-LAG-CONV/p/27297559
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
UNSPSC
24101700
Súly / US-font (pound)
155
EAN
782477240270
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Drum
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
XT25
Osztály
Heavy Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
XT Bushing | CEMA Specification | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
293317
Hosszú leírás
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Görgő átmérő
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Persely furattartomány
1 To 2-7/16 hüvelyk | 25.4 To 61.913 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
63 hüvelyk | 1600,2 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés