https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-DIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk5qUTNOakEyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUVTVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5OGNjY2IzMjBiNjQ2ODM3YzJlYjUyYzQxNGJkYzgzYWE5YTEyZTBhNjA2N2I0YmVjY2YxNTllMTViNTRlNDc
DODGE
DODGE
PA03079-21000
DODGE DODGE
Popis
DODGE PA03079-21000
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
PA03079-21000
BDI #
27294719
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/PA03079-21000/p/27294719
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
465
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477789847
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
32
Šírka tváre – milimetre
812.8
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT30
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
20
Polomer kladky – milimetre
508
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-7/16 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
36.513 To 74.613
Dĺžka cez dieru – palce
2.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
52.4
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | CEMA Specification | With 3/4 Inch Diamond D Lagging | With Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov