https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-DIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk5qUTNOakEyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUVTVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5OGNjY2IzMjBiNjQ2ODM3YzJlYjUyYzQxNGJkYzgzYWE5YTEyZTBhNjA2N2I0YmVjY2YxNTllMTViNTRlNDc
DODGE
DODGE
PA36795-12000
DODGE DODGE
Popis
DODGE PA36795-12000
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Katalógové číslo výrobcu
PA36795-12000
BDI #
27304538
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-kladky-(remenice)/PA36795-12000/p/27304538
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
3254
Výrobca
DODGE
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782477778681
Meno produktu
Pulley
Typ produktu
Drum
Druh tváre
Crowned Face
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka tváre - palce
63
Šírka tváre – milimetre
1600.2
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
XT70
Trieda
Heavy Duty
Polomer kladky - palce
36
Polomer kladky – milimetre
914.4
Veľkosť otvoru púzdra - palce
6-7/16 To 7
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
163.513 To 177.8
Dĺžka cez dieru – palce
4.688
Dĺžka cez dieru – milimetre
119.075
Počet kľúčových sedadiel
1
Ostatné vlastnosti
XT Bushing | CEMA Specification | With 3/4 Inch Diamond D Lagging | With Shaft
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Pulley
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Dlhý popis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov