REXNORD
REXNORD
2-14
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 2-14
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 13-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 15-1/2" Shaft Length; 14" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Katalógové číslo výrobcu
2-14
BDI #
18139635
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-val%C4%8Deky-(dopravnikov%C3%A9-pra%C5%BEce)/2-14/p/18139635
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101701
Váha / Kilogram
0,8
EAN
0698210841102
Meno produktu
Roller
Typ produktu
Carrying
Uchytávacia metóda
Hex Shaft
Diera hriadeľu - palce
0.438
Diera hriadeľu – milimetre
11.125
Priemer valčekov - palce
2.25
Priemer valčekov – milimetre
57.15
Šírka valčekov - palce
13.75
Šírka valčekov – milimetre
349.25
Druh valčekov
Single
Rad
225
Dĺžka hriadeľu - palce
15.5
Dĺžka hriadeľu – milimetre
393.7
Vzdialenosť medzi rámom - palce
14
Vzdialenosť medzi rámom – milimetre
355.6
Typ ložiska
Spherical Plain Bearing
Pružina upevnená
Yes
Materiál valčekov
Polymer
Ostatné vlastnosti
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Rollers
Trieda produktu – BDI
570
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Roller
Reťazec kľúčového slova
Conveyor Carrying
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
2-14
Interné číslo výrobcu
6484110
Váha / libry
1.75
Dlhý popis
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 13-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 15-1/2" Shaft Length; 14" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov