https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10131734-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnM05TOHhNRE0wTXpBeU56Y3pOall3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TXpFM016UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2RkNTI5OTdhZDdjNGIxM2FhMTljNTY0ZWM2MGU3YzE4ZTE3MzYzZjNiMDliYWEyYjYyMGI5NjdmODNhNTI2YQ
REXNORD
REXNORD
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type
Katalógové číslo výrobcu
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
BDI #
23210431
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Dopravn%C3%ADkov%C3%A9-val%C4%8Deky-(dopravnikov%C3%A9-pra%C5%BEce)/ROLLER-614-OD2-36XID3-4IN-2MAT-FLANGE/p/23210431
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,009
EAN
0793699351071
Meno produktu
Roller
Typ produktu
Return
Uchytávacia metóda
Hollow Bore
Diera hriadeľu - palce
0.75
Diera hriadeľu – milimetre
19.05
Priemer valčekov - palce
2.36
Priemer valčekov – milimetre
59.944
Šírka valčekov - palce
1.69
Šírka valčekov – milimetre
42.926
Druh valčekov
Single
Rad
614
Typ ložiska
Sleeve Bearing
Pružina upevnená
No
Materiál valčekov
Acetal
Ostatné vlastnosti
Thermoplastic Rubber Surface
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Rollers
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Roller
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10131738
Váha / libry
0.02
Dlhý popis
Conveyor Roller; Return Type; Hollow Bore; 3/4" Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.69" Roller Width; Single Type
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov