Vlastnosti
Druh úpravy:
4 Hole Square Bottom Flange
Priemer hlavice - palce:
2
Priemer hlavice – milimetre:
50,8
Výška od základne po guľôčku - palce:
1,772
Výška od základne po guľôčku – milimetre:
45
Celková výška - palce:
1,772
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
High Capacity | Zinc Plated Housing
Materiál hlavice:
Steel
Meno produktu:
Ball Transfer Unit
BT 1009-15-40NONS
Popis
NILOS BT 1009-15-40NONS
Katalógové číslo výrobcu BT 1009-15-40NONS
BDI # 24528882
Vlastnosti
Druh úpravy:
Stud
Priemer hlavice - palce:
1,563
Priemer hlavice – milimetre:
39,7
Výška od základne po guľôčku - palce:
1,28
Výška od základne po guľôčku – milimetre:
32,5
Celková výška - palce:
2,854
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Adjustable Height | No Oil | No Seal
Materiál hlavice:
Stainless Steel
Meno produktu:
Ball Transfer Unit
Vlastnosti
Druh úpravy:
Stud
Priemer hlavice - palce:
0,787
Priemer hlavice – milimetre:
20
Výška od základne po guľôčku - palce:
0,787
Výška od základne po guľôčku – milimetre:
20
Celková výška - palce:
1,89
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Bolt Drill Hole Fixing
Materiál hlavice:
Stainless Steel
Meno produktu:
Ball Transfer Unit
Vlastnosti
Druh úpravy:
Stud | Spring Loaded
Priemer hlavice - palce:
0,811
Priemer hlavice – milimetre:
20,6
Výška od základne po guľôčku - palce:
0,772
Výška od základne po guľôčku – milimetre:
19,6
Celková výška - palce:
1,85
Celková výška – milimetre:
47
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
Meno produktu:
Ball Transfer Unit
Vlastnosti
Druh úpravy:
Stud
Priemer hlavice - palce:
2,362
Priemer hlavice – milimetre:
60
Výška od základne po guľôčku - palce:
2,165
Výška od základne po guľôčku – milimetre:
55
Celková výška - palce:
4,134
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty | Higher Load Capacity | Plain Solid Machined Body | Dust Seal | Dirt Exit Hole | Bolt Drill Hole Fixing
Materiál hlavice:
Stainless Steel
Meno produktu:
Ball Transfer Unit