https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM
REXNORD
REXNORD
611-21023-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 611-21023-01
Conveyor; 6" Roller Diameter; 13" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
611-21023-01
BDI #
18143139
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Nap%C3%ADnacie-valce-pre-dopravniky/611-21023-01/p/18143139
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101701
Váha / Kilogram
7,711
EAN
0698210034245
Meno produktu
Roller
Frame Type
Flat Carrier | Return Impact
Šírka remeňa – palce
0
Šírka remeňa – milimetre
0
Priemer valčekov - palce
6
Priemer valčekov – milimetre
152.4
Šírka valčekov - palce
13
Šírka valčekov – milimetre
330.2
CEMA Class
CEMA C
Materiál valčekov
Rubber
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Používa sa v spojení s
Flat Carrier | Return Impact
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Regreasable
Kategória BDI
Conveyor Idler Roller
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Roller
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
611-21023-01
Interné číslo výrobcu
6403424
Váha / libry
17
Dlhý popis
Conveyor; 6" Roller Diameter; 13" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov