18141483
Luźne koło pasowe do przenośnika – rolki
REXNORD
REXNORD
611-21058-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 611-21058-01
Conveyor; 20" Belt Width; 4" Roller Diameter; 23" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Frame; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
611-21058-01
Nr kat. BDI
18141483
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-rolki/611-21058-01/p/18141483
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,165
UNSPSC
24101701
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699146769
Nazwa Produktu
Roller
Frame Type
Flat Carrier | Return
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Używane z
Flat Carrier | Return
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Regreasable
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Roller
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Roller
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
611-21058-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6414676
Waga / LBS
18
Długi Opis
Conveyor; 20" Belt Width; 4" Roller Diameter; 23" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Frame; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
23 Cale | 584,2 Milimetry
Szerokość Pasa
20 Cale | 508 Milimetry
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież