REXNORD
REXNORD
611-21968-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 611-21968-01
Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; 39" Length; CEMA B Plus; Flat Carrier - Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
611-21968-01
BDI #
18141525
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Nap%C3%ADnacie-valce-pre-dopravniky/611-21968-01/p/18141525
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101701
Váha / Kilogram
10,433
EAN
0793699124217
Meno produktu
Roller
Frame Type
Flat Carrier | Return
Šírka remeňa – palce
36
Šírka remeňa – milimetre
914.4
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Šírka valčekov - palce
39
Šírka valčekov – milimetre
990.6
CEMA Class
CEMA B Plus
Materiál valčekov
Rubber
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Používa sa v spojení s
Flat Carrier | Return
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Sealed
Kategória BDI
Conveyor Idler Roller
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Roller
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
611-21968-01
Interné číslo výrobcu
6412421
Váha / libry
23
Dlhý popis
Conveyor; 36" Belt Width; 5" Roller Diameter; 39" Length; CEMA B Plus; Flat Carrier - Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov