18138890
Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw
REXNORD
REXNORD
18-GB5043-20
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 18-GB5043-20
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
18-GB5043-20
Nr kat. BDI
18138890
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/18-GB5043-20/p/18138890
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,165
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699310115
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Return
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA B Plus
Materiał Rolki
Rubber Disc
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
7 Disc
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
18-GB5043-20
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0131011
Waga / LBS
17
Długi Opis
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Szerokość Pasa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Base to Center Roll Height
4 Inch | 101,6 Millimeter
Base to Roller Center
1,5 Inch | 38,1 Millimeter
Długość Całkowita
28,5 Cale | 723,9 Milimetry
Wysokość Całkowita
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Rolki
21 Cale | 533,4 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
27 Inch | 685,8 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież