REXNORD
REXNORD
20-FC6022-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 20-FC6022-01
20" Belt Width; 6" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
20-FC6022-01
BDI #
18139276
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/20-FC6022-01/p/18139276
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
27,694
EAN
0698210721107
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
20
Šírka remeňa – milimetre
508
Priemer valčekov - palce
6
Priemer valčekov – milimetre
152.4
Typ produktu
Live Shaft Flat Impact
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
31.875
Celková dĺžka – milimetre
809.625
Celková šírka - palce
8.875
Celková šírka – milimetre
225.425
Celková výška - palce
6
Celková výška – milimetre
152.4
Šírka valčekov - palce
23
Šírka valčekov – milimetre
584.2
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiál valčekov
Rubber Disc
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
20-FC6022-01
Interné číslo výrobcu
6472110
Váha / libry
61
Dlhý popis
20" Belt Width; 6" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Base to Center Roll Height
5,25 Inch | 133,35 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
6,25 Inch | 158,75 Millimeter
Base to Roller Center
2,25 Inch | 57,15 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov