![20-GB5200-20](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA)
![20-GB5200-20](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA)
REXNORD
REXNORD
20-GB5200-20
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 20-GB5200-20
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
20-GB5200-20
BDI #
18139700
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/20-GB5200-20/p/18139700
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
14,982
EAN
0698210720896
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
20
Šírka remeňa – milimetre
508
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Typ produktu
Trougher Equal
Troughing Angle
20 Degree
Celková dĺžka - palce
30.5
Celková dĺžka – milimetre
774.7
Celková šírka - palce
7.75
Celková šírka – milimetre
196.85
Celková výška - palce
9.75
Celková výška – milimetre
247.65
Šírka valčekov - palce
9
Šírka valčekov – milimetre
228.6
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B Plus
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
20-GB5200-20
Interné číslo výrobcu
6472089
Váha / libry
33
Dlhý popis
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Roller Span Length
22,75 Inch | 577,85 Millimeter
Base to Roller Center
4,813 Inch | 122,25 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
6 Inch | 152,4 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,313 Inch | 185,75 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov