https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-SR-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoWXk4eE1ESXdPRGN6TURnd09ETTFNQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxTlNYMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxOTc0NmEwNmM2ZDc3MjNhNjAyNjZkNzY0YTViMzQ3ZGNlYjAxZmNkZmY3MjU2MTUzNmQ0YzVkOGY1NTdlMmNh
24128988
Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw
REXNORD
REXNORD
20-GC6042-02
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 20-GC6042-02
20" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Nr. katalogowy
20-GC6042-02
Nr kat. BDI
24128988
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/20-GC6042-02/p/24128988
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,993
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699291155
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Spiral Return
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Rubber Disc
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Sealed
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
20-GC6042-02
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0129115
Waga / LBS
23
Długi Opis
20" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Długość Całkowita
31 Cale | 787,4 Milimetry
Base to Center Roll Height
7,25 Inch | 184,15 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Szerokość Pasa
20 Cale | 508 Milimetry
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Średnica Rolki
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Średnica Rolki
23 Cale | 584,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież