https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-F-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjME1qZ3hOQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gwWmZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTExNmY5NWRiMTNkZTEzZGZlZjlhM2JlMWFiYzRmODk0MDFjNGI4MmZjMDJmZmYyNmMzYzc1NjkyZGFmZGEy
REXNORD
REXNORD
20-HB5020-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 20-HB5020-01
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
20-HB5020-01
BDI #
18139769
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/20-HB5020-01/p/18139769
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
10,442
EAN
0793699309980
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
20
Šírka remeňa – milimetre
508
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Typ produktu
Flat Carrier
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
31
Celková dĺžka – milimetre
787.4
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
6.75
Celková výška – milimetre
171.45
Šírka valčekov - palce
23
Šírka valčekov – milimetre
584.2
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA B
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Ball Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
20-HB5020-01
Interné číslo výrobcu
0130998
Váha / libry
23
Dlhý popis
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,75 Inch | 171,45 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Base to Roller Center
4,25 Inch | 107,95 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov