18139745
Szállítószalag vezetőgörgő egységek
REXNORD
REXNORD
24-C5312
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 24-C5312
24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
24-C5312
BDI anyagszám
18139745
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/24-C5312/p/18139745
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
54,431
EAN
0698210638191
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Equal Training
Troughing Angle
35 Degree
Rögzítési mód
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
24-GC5312-01
Gyári belső szám
10509988
Súly / LBS
120
Hosszú leírás
24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Base to Center Roll Height
9,25 Inch | 234,95 Millimeter
Teljesítmény magasság
17 hüvelyk | 431,8 milliméter
Szíjszélesség
24 hüvelyk | 609,6 milliméter
Mounting Distance On Roller Axis
33 Inch | 838,2 Millimeter
Teljes hossz
36,125 hüvelyk | 917,575 milliméter
Teljes szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter
Roller Span Length
23,813 Inch | 604,85 Millimeter
Görgő szélesség
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Base to Roller Center
6,75 Inch | 171,45 Millimeter
Görgő átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés