REXNORD
REXNORD
30-GB4210-02
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 30-GB4210-02
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
30-GB4210-02
BDI #
18140188
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/30-GB4210-02/p/18140188
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
46,308
EAN
0698210807689
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
30
Šírka remeňa – milimetre
762
Priemer valčekov - palce
4
Priemer valčekov – milimetre
101.6
Typ produktu
Trougher Equal Training
Troughing Angle
20 Degree
Celková dĺžka - palce
40.5
Celková dĺžka – milimetre
1,028.7
Celková šírka - palce
10
Celková šírka – milimetre
254
Celková výška - palce
14.875
Celková výška – milimetre
377.825
Šírka valčekov - palce
11
Šírka valčekov – milimetre
279.4
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA B Plus
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Actuating Shoe | Sealed
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
30-GB4210-02
Interné číslo výrobcu
6480768
Váha / libry
102
Dlhý popis
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Base to Roller Center
5,625 Inch | 142,875 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,625 Inch | 193,675 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov