![30-GC5400-01](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-C-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1ESXdPRGN6TURZM056STNPQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5RFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MWQ2NTlhNjM0ZjRkZDg4ZmE4OGYyNjIzYTNlZmYzZWY5Nzc5ZDI4Y2MzZThiNzFlY2JlOTMxOTBhNmFlN2Y5NQ)
![30-GC5400-01](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-C-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1ESXdPRGN6TURZM056STNPQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5RFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MWQ2NTlhNjM0ZjRkZDg4ZmE4OGYyNjIzYTNlZmYzZWY5Nzc5ZDI4Y2MzZThiNzFlY2JlOTMxOTBhNmFlN2Y5NQ)
REXNORD
REXNORD
30-GC5400-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 30-GC5400-01
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
30-GC5400-01
BDI #
18139908
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/30-GC5400-01/p/18139908
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
27,63
EAN
0698210670931
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
30
Šírka remeňa – milimetre
762
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Typ produktu
Trougher Equal
Troughing Angle
45 Degree
Celková dĺžka - palce
41
Celková dĺžka – milimetre
1,041.4
Celková šírka - palce
9.25
Celková šírka – milimetre
234.95
Celková výška - palce
16.438
Celková výška – milimetre
417.525
Šírka valčekov - palce
11
Šírka valčekov – milimetre
279.4
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
30-GC5400-01
Interné číslo výrobcu
6467093
Váha / libry
61
Dlhý popis
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Base to Center Roll Height
8,563 Inch | 217,5 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Roller Span Length
27,063 Inch | 687,4 Millimeter
Base to Roller Center
6,125 Inch | 155,575 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov