REXNORD
REXNORD
36-FE7022-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 36-FE7022-01
36" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
36-FE7022-01
BDI #
18140380
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/36-FE7022-01/p/18140380
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
68,1
EAN
0698210723453
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
36
Šírka remeňa – milimetre
914.4
Priemer valčekov - palce
7
Priemer valčekov – milimetre
177.8
Typ produktu
Live Shaft Flat Impact
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
49.75
Celková dĺžka – milimetre
1,263.65
Celková šírka - palce
10.5
Celková šírka – milimetre
266.7
Celková výška - palce
7
Celková výška – milimetre
177.8
Šírka valčekov - palce
40
Šírka valčekov – milimetre
1,016
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA E
Materiál valčekov
Rubber Disc
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
36-FE7022-01
Interné číslo výrobcu
6472345
Váha / libry
150
Dlhý popis
36" Belt Width; 7" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA E; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
45 Inch | 1,143 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,25 Inch | 158,75 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,125 Inch | 180,975 Millimeter
Base to Roller Center
2,75 Inch | 69,85 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov