https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-R-040-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjeE1EQTBOaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxSmZNRFF3WDFOVVRGOUNYek13TUZnek1EQXVhbkJufGRjMjE1MWE4YTYxNDdlYzE2MzA2NmQyMjYwYTBiMjQzOTJmODE3YzAwOWJlNDg2NmRiMGQ3YmNkYzg4MWFlMTI
18140648
Szállítószalag vezetőgörgő egységek
REXNORD
REXNORD
48-GB4040-20
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 48-GB4040-20
48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Anyagszám
48-GB4040-20
BDI anyagszám
18140648
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3szalag-vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91-egys%C3%A9gek/48-GB4040-20/p/18140648
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101717
Súly / Kilogramm
17,69
EAN
0793699309911
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Return
Troughing Angle
0 Degree
Rögzítési mód
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA B Plus
Görgőanyag
Steel
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Vámtarifszám
8431.39.00.80
Gyűjtőnév
Assembly
Kulcsszó
Idler Conveyor
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
48-GB4040-20
Gyári belső szám
0130991
Súly / LBS
39
Hosszú leírás
48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Szíjszélesség
48 hüvelyk | 1,219.2 milliméter
Görgő szélesség
51 hüvelyk | 1,295.4 milliméter
Teljesítmény magasság
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Görgő átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Teljes hossz
58,5 hüvelyk | 1,485.9 milliméter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Base to Center Roll Height
3,5 Inch | 88,9 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1,447.8 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Base to Roller Center
1,5 Inch | 38,1 Millimeter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés