REXNORD
REXNORD
48-GC6031-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 48-GC6031-01
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
48-GC6031-01
BDI #
18141063
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/48-GC6031-01/p/18141063
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
80,358
EAN
0698210725433
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
48
Šírka remeňa – milimetre
1,219.2
Priemer valčekov - palce
6
Priemer valčekov – milimetre
152.4
Typ produktu
Flat Carrier Training
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
58.75
Celková dĺžka – milimetre
1,492.25
Celková šírka - palce
0
Celková šírka – milimetre
0
Celková výška - palce
13.063
Celková výška – milimetre
331.8
Šírka valčekov - palce
51
Šírka valčekov – milimetre
1,295.4
Uchytávacia metóda
Base Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
48-GC6031-01
Interné číslo výrobcu
6472543
Váha / libry
177
Dlhý popis
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
57 Inch | 1,447.8 Millimeter
Base to Roller Center
4,75 Inch | 120,65 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,75 Inch | 196,85 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov