18141411
Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw
REXNORD
REXNORD
60-GC5312-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 60-GC5312-01
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
60-GC5312-01
Nr kat. BDI
18141411
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/60-GC5312-01/p/18141411
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
96,162
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210727154
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Trougher Equal Training
Troughing Angle
35 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
60-GC5312-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6472715
Waga / LBS
212
Długi Opis
60" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1,752.6 Millimeter
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Szerokość Pasa
60 Cale | 1,524 Milimetry
Długość Całkowita
71 Cale | 1,803.4 Milimetry
Wysokość Całkowita
25 Cale | 635 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
9 Inch | 228,6 Millimeter
Szerokość Całkowita
0 Cale | 0 Milimetry
Roller Span Length
56,875 Inch | 1,444.625 Millimeter
Base to Center Roll Height
10,188 Inch | 258,775 Millimeter
Base to Roller Center
7,688 Inch | 195,275 Millimeter
Średnica Rolki
21 Cale | 533,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież