18141073
Luźne koło pasowe do przenośnika – zestaw
REXNORD
REXNORD
60-GC6303-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 60-GC6303-01
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
60-GC6303-01
Nr kat. BDI
18141073
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/60-GC6303-01/p/18141073
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
60,382
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210727581
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Trougher Unequal Impact
Troughing Angle
35 Degree
Sposób Montażu
Base Mount
Number of Rollers
3
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Rubber Disc
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
9 Inch Wide Secondary Roller
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
60-GC6303-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6472758
Waga / LBS
133
Długi Opis
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1,752.6 Millimeter
Szerokość Całkowita
11,5 Cale | 292,1 Milimetry
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Base to Center Roll Height
9,75 Inch | 247,65 Millimeter
Roller Span Length
59,625 Inch | 1,514.475 Millimeter
Średnica Rolki
45 Cale | 1,143 Milimetry
Długość Całkowita
71,5 Cale | 1,816.1 Milimetry
Base to Roller Center
6,75 Inch | 171,45 Millimeter
Szerokość Pasa
60 Cale | 1,524 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
9 Inch | 228,6 Millimeter
Wysokość Całkowita
14,938 Cale | 379,425 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież