REXNORD
REXNORD
60-GD6040-01
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 60-GD6040-01
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
60-GD6040-01
BDI #
18141086
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nap%C3%ADnacie-kladky-pre-dopravn%C3%ADky/Zostavy-nap%C3%ADnac%C3%ADch-kladiek-pre-dopravn%C3%ADky/60-GD6040-01/p/18141086
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101717
Váha / Kilogram
36,848
EAN
0793699293241
Meno produktu
Idler Assembly
Šírka remeňa – palce
60
Šírka remeňa – milimetre
1,524
Priemer valčekov - palce
6
Priemer valčekov – milimetre
152.4
Typ produktu
Return
Troughing Angle
0 Degree
Celková dĺžka - palce
71
Celková dĺžka – milimetre
1,803.4
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Šírka valčekov - palce
63
Šírka valčekov – milimetre
1,600.2
Uchytávacia metóda
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA D
Materiál valčekov
Steel
Typ ložiska
Tapered Roller Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Idler Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.80
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Idler Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
60-GD6040-01
Interné číslo výrobcu
0129324
Váha / libry
82
Dlhý popis
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
69 Inch | 1,752.6 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov