REXNORD
REXNORD
133-67982
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 133-67982
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Katalógové číslo výrobcu
133-67982
BDI #
22460047
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Nastavite%C4%BEn%C3%A9-vyrovn%C3%A1vacie-nohy/133-67982/p/22460047
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,48
EAN
0698210906085
Meno produktu
Leveler
Typ produktu
Articulating
Veľkosť závitu
3/4-10
Dĺžka závitu - palce
5.91
Dĺžka závitu – milimetre
150.114
Artikulácia
15 Degree
Rad
133
Celková výška - palce
7.72
Celková výška – milimetre
196.088
Základná doska priemer - palce
4.02
Základná doska priemer – milimetre
102.108
Počet montážnych dier
2
Veľkosť uchytovacej diery
0.43 Inch
Materiál zarážky
Stainless Steel
Materiál základnej dosky
Nylon
Číslo vibračného padu
0-630052
Ostatné vlastnosti
Spindle Type 6B
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Levelers
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Leveler
Reťazec kľúčového slova
Conveyor
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
133-67982
Váha / libry
1
Dlhý popis
Leveler; Articulating; 3/4-10 Thread Size; 5.91" Thread Length; 133 Series; 7.72" Overall Height; 4.02" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.43 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov