REXNORD
REXNORD
1700-10T RB 3/4IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 1700-10T RB 3/4IN
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 10 Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
1700-10T RB 3/4IN
BDI #
18138776
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/1700-10T-RB-3-4IN/p/18138776
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
2,27
EAN
0698210677718
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
Stúpanie - palce
1.969
Stúpanie – milimetre
50
Počet zubov
10
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.5
Vonkajší priemer – milimetre
165.1
Priemer stúpania - palce
6.369
Priemer stúpania – milimetre
161.773
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Cast Iron
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Maximálny otvor
1.75
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
6267771
Váha / libry
5
Dlhý popis
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 10 Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov