https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-8500SGNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJoaU5pOHhNREk1TXpReE5ERXdNVEF5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZPRFV3TUZOSFRsTmZRa05mVUV4ZlVrNUVYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZDIzMDc4OWZkNTFhOTBjZDA3ZDhmZTczMTg3Zjg3YWFhNDcxNWE3MDQyNjBhYzEyNjA2MGY0MjYyN2EzYmZh
REXNORD
REXNORD
614-174-3
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 614-174-3
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 17 Teeth; 4.15" Outside Diameter; 4.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
614-174-3
BDI #
21839329
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/614-174-3/p/21839329
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,218
EAN
0793699409147
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Stúpanie - palce
0.75
Stúpanie – milimetre
19.05
Počet zubov
17
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
4.15
Vonkajší priemer – milimetre
105.41
Priemer stúpania - palce
4.12
Priemer stúpania – milimetre
104.648
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
Yes
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Set Screw
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
NS8500-17T
Váha / libry
0.48
Dlhý popis
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 17 Teeth; 4.15" Outside Diameter; 4.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov