https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-820-MTL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNU1TOHhNREl3T0Rjek16ZzRPRFUwTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl3WDAxVVRGOVNSRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NWMyNDFkY2Y2N2IzODRhZjU0MGU4YTJlMzM1ZWU1ZGViZjFiYjIxZjIyMzBiMWUxZjZmMTFmMzI0Y2FiZDg5NQ
REXNORD
REXNORD
820/815-19T RB 3/4IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 820/815-19T RB 3/4IN
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 19 Teeth; 4.61" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
820/815-19T RB 3/4IN
BDI #
18142123
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/820-815-19T-RB-3-4IN/p/18142123
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
1,453
EAN
0698210631949
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
19
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
4.61
Vonkajší priemer – milimetre
117.094
Priemer stúpania - palce
4.62
Priemer stúpania – milimetre
117.348
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Cast Iron
Vrúbkované Áno alebo Nie
Yes
Rozdelenie Áno/Nie
No
Maximálny otvor
1.25
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Arm Body
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10027403
Váha / libry
3.2
Dlhý popis
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 19 Teeth; 4.61" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov