REXNORD
REXNORD
880-11T RB 3/4IN ARM BODY
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 880-11T RB 3/4IN ARM BODY
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.31" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
880-11T RB 3/4IN ARM BODY
BDI #
18141893
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/880-11T-RB-3-4IN-ARM-BODY/p/18141893
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,005
EAN
0698210637668
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
279 | 828 | 878 | 879 | 880
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
11
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
5.31
Vonkajší priemer – milimetre
134.874
Priemer stúpania - palce
5.324
Priemer stúpania – milimetre
135.23
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Cast Iron
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Maximálny otvor
1.375
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Arm Body
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
6263766
Váha / libry
3.4
Dlhý popis
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.31" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov