https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-881-BC-MTL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJobFlpOHhNRE0zTXpjMU9EZzNOemN5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZPRGd4WDBKRFgwMVVURjlTVGtSZlJrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTgyYjRlMmYyZTJjMTBjNzMwY2JhOGMwMjIzNTE2Y2QyMzEyMDcxMGEwMTJmODE1MGY2NjQ2ZGQ1N2RiYzc2Mw
REXNORD
REXNORD
881-23T 1IN KWSS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 881-23T 1IN KWSS
1" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
881-23T 1IN KWSS
BDI #
18141904
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/881-23T-1IN-KWSS/p/18141904
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
2,087
EAN
0698210719463
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
881
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
23
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
5.59
Vonkajší priemer – milimetre
141.986
Priemer stúpania - palce
5.56
Priemer stúpania – milimetre
141.224
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Cast Iron
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
6271946
Váha / libry
8.5
Dlhý popis
1" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 23 Teeth; 5.59" Outside Diameter; 5.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov