https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-815-MTL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTExMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnM05TOHhNRFV3TnpVeU5USTVNakEyTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREUxWDAxVVRGOVNSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWRiNjAyNmEyNTBmNDU5NDYwMDYxNzgwMjYzZTQ2YTZmYjdmOGUxNmMzZWRmNjg4NGQ1MWUwMmMyMjFhZWYwMA
REXNORD
REXNORD
CI815-25T 1-1/4IN 1KW 1SS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD CI815-25T 1-1/4IN 1KW 1SS
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 815; 25 Teeth; 6.032" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
CI815-25T 1-1/4IN 1KW 1SS
BDI #
21473863
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/CI815-25T-1-1-4IN-1KW-1SS/p/21473863
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
2,49
EAN
0662864684712
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
815
Stúpanie - palce
0
Stúpanie – milimetre
0
Počet zubov
25
Typ náboju
Not Available
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Priemer stúpania - palce
6.032
Priemer stúpania – milimetre
153.213
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running
Materiál
Cast Iron
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Váha / libry
0.01
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 815; 25 Teeth; 6.032" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov