REXNORD
REXNORD
CS 2010 10 1.5INX1.5IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD CS 2010 10 1.5INX1.5IN
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
CS 2010 10 1.5INX1.5IN
BDI #
18615810
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/CS-2010-10-1-5INX1-5IN/p/18615810
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,476
EAN
0793699538731
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
2011 | 2015 | 2016
Stúpanie - palce
2
Stúpanie – milimetre
50.8
Počet zubov
10
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Square
Vonkajší priemer - palce
6.1
Vonkajší priemer – milimetre
154.94
Priemer stúpania - palce
6.472
Priemer stúpania – milimetre
164.389
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10028476
Váha / libry
1.05
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov