https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaFlpOHhNRGN3TURNNU1qRXpOamN6TkM5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODVlYTIwYTY0M2M1NmY2ZTRjNTNkOGVmYjgxZDY0NTBhZmM2ZTMyNjAzMWIyYjExNGFmYTQyZTNhZDIxMjE0Ng
REXNORD
REXNORD
KU1600-12T_1IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD KU1600-12T_1IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 3.9" Outside Diameter; 3.9" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
10834613
BDI #
26265644
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/KU1600-12T-1IN-1KW1SS-PA/p/26265644
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Váha / Libra (pound)
0,36
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782935361097
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
1654 | 1655 | 1675
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Počet zubov
12
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
3.9
Vonkajší priemer – milimetre
99.06
Priemer stúpania - palce
3.9
Priemer stúpania – milimetre
99.06
Štandardný – druh vrchnej plochy
Side Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.36
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 3.9" Outside Diameter; 3.9" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov